Descrizione:
La particolarità dei rotoli in carta PREMIUM*** è rappresentata da una carta abrasiva leggera trattata con lattice ottimale per la finitura a umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice.
Il rivestimento chiuso dei rotoli in carta Premium*** consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.
Proprietà:
Specifica: PC A-P07
Massa: TxH
Dimensioni: 100x50
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 240
Forma: ruolo
Specifica: A-P07 P C
Granulometria: 240
Dimensioni (P x A): 100 x 50
Foro: 50 mm
Peso lordo: 1,32 kg
Peso netto: 1,32 kg
Idoneità del materiale: Legno;Acciaio;Plastica/PVC;Alluminio;Vernice/Lacca
Peso netto: 1.320 kg
Idoneità dei materiali: alluminio; PVC; acciaio; legno
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Base con l'aggiunta di lattice ideale per risultati ottimali nelle applicazioni a umido e a secco
Rivestimento chiuso per una finitura superficiale eccezionale
Impiego universale
Uso:
Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine di rivestimenti e la preparazione generale della superficie
Materiale:
stola
Metalli non ferrosi
Di legno
Colori
lacche
Per:
Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una smerigliatrice girevole
Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera e la rifinitura dei rivestimenti nonché per la preparazione generale della superficie