GTI ER20 ST20X80 DIN 6499 ER gevindskærepatron med spændeflade

Art.-nr.: 4545020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4545020
EAN/GTIN 7291075133349
Producentnummer 4545020
L-nummer L24120 2106

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 34 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER20, længde af spændepatron (LPR) 79,3 mm, skaftstørrelse (SS) 20

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 34 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 13 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER20
  • Krave længde (LPR) 79,3 mm
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 20