HELISLOT skivefræser uden flange 80/10 mm

Art.-nr.: 227722 80/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Skær-⌀ DC 80 mm
effektivt skærantal Zeff 10
Antal vendeskærsplatter 10
Skaftudførelse med boring
Maks. indskæringsdybde ae maks 20 mm
Samlet længde Li alt 14 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Slidsbredde ap 10 mm
Producentbetegnelse SDN D080-10-27-XN09
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227722 80/10
EAN/GTIN 7291075430776
Producentnummer 3343101

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven