{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 14 | |
Antal vendeskærsplatter | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 34 mm | |
Samlet længde Li alt | 14 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
Slidsbredde ap | 10 mm | |
Producentbetegnelse | SDN D125-10-40-XN09 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227722 125/14 | |
EAN/GTIN | 7291075430790 | |
Producentnummer | 3343103 |