Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, ⌀ DC / Zef: 80/10mm

Artiklové číslo: 227722 80/10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HELISLOT
⌀ břitu DC 80 mm
Efektivní počet břitů Zeff 10
Počet vyměnitelných břitových destiček 10
Tvar stopky s otvorem
Maximální hloubka zářezu ae max 20 mm
Celková délka Lcelk. 14 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Šířka drážky ap 10 mm
Označení výrobce SDN D080-10-27-XN09
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227722 80/10
EAN / GTIN 7291075430776
Číslo výrobce 3343101

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELISLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku