{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 6 | |
Antal vendeskærsplatter | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 16 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Slidsbredde ap | 12 mm | |
Producentbetegnelse | SDN D100-12-32-XN09 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227722 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075430820 | |
Producentnummer | 3343110 |