• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, ⌀ DC / Zeff: 80/10

Č. pol.: 227722 80/10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELISLOT
⌀ rezných hrán DC 80 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 10
Počet otočných rezných platničiek 10
Prevedenie stopky s otvorom
maximálna hĺbka zárezu ae max 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 14 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Šírka štrbiny ap 10 mm
Označenie výrobcu SDN D080-10-27-XN09
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227722 80/10
EAN/GTIN 7291075430776
Číslo výrobcu 3343101

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky