HELISLOT diskinė freza be flanšo, ⌀ DC / Zeff: 80/10mm

Prekės Nr.: 227722 80/10
Kopijuoti
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 10
Keičiamų plokštelių kiekis 10
Koto forma su kiauryme
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 20 mm
Bendras ilgis Lviso 14 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Griovelio plotis ap 10 mm
Gamintojo pavadinimas SDN D080-10-27-XN09
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227722 80/10
Kopijuoti
EAN / GTIN 7291075430776
Kopijuoti
Gamintojo numeris 3343101
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HELISLOT" Peržiūrėti viską