Beskrivelse:
Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærekantdiameter (DC) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 1,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Samlet længde (OAL) 39 mm
- Afstand udvendig 0,35-0,60 mm
- Afstand indvendig 0,35-0,60 mm
- Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 72-40 tråde / ″
- Pitch TPI intern (TPI Int) 72-40 tråde / ″
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) M60
- Nominel gevinddiameter 8
- Effektiv længde (LU) 5,2 mm