{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC6015 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | M3M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | VNMG 160408-M3M IC6015 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251851 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075307108 | |
Producentnummer | 5560537 |