{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC6015 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,07 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | VNMG 160408-M3M IC6015 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251851 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075307108 | |
Gamintojo numeris | 5560537 |