VNMG 160408, Typ: IC6015

Artiklové číslo: 251851 IC6015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál IC6015
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek M3M
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce VNMG 160408-M3M IC6015
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251851 IC6015
EAN / GTIN 7291075307108
Číslo výrobce 5560537

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty