{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC6015 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | M3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | VNMG 160408-M3M IC6015 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251851 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075307108 | |
Valmistajan numero | 5560537 |