VNMG 160408, Clase: IC6015

Número de artículo: 251851 IC6015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase IC6015
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas M3M
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante VNMG 160408-M3M IC6015
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251851 IC6015
EAN / GTIN 7291075307108
Número del fabricante 5560537

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados