VNMG 160408 IC6015

Artikelnummer: 251851 IC6015
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VNMG 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC6015
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker M3M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer VNMG 160408-M3M IC6015
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251851 IC6015
EAN/GTIN 7291075307108
Nummer fabrikant 5560537

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.