VNMG 160404 IC6015

Art.-nr.: 251850 IC6015
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC6015
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder M3M
Skæredybde ap 0,4 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse VNMG 160404-M3M IC6015
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251850 IC6015
EAN/GTIN 7291075307115
Producentnummer 5560580

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.