Udførelse:
Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Drevet har en drejelig remslibeanordning (inkl. remslibearm). Den elektriske båndsliber har en drejebåndsslibeanordning inkl. Båndslibetilbehørsarm BSVA 9/24 x 520 og er velegnet til bæltelængder 520 mm x bredde 3-20 mm. 4 m netledning, 1-bånds arm BSVA 9/24x520, beskyttelsesdæksel SDVH. Kør med 230 V og EU-stik.
Egenskab:
- Effektforbrug: 800 watt
- Afgivet effekt: 550 watt
- Remhastighed, fra: 12 m/s
- Remhastighed, op til: 32 m/s
- Version: Incl.
- Spænding, fra: 230 volt
- Brugbar båndbredde: 3-20 mm
- Breddemål: 77 mm
- Brugbar båndbredde: 520
- Længde metrisk: 522 mm
- Nettovægt: 2,1 kg
- Højde: 118 mm
Fordel:
- Den digitale elektronik giver mulighed for et konstant hold af sættet omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Beskyttelse mod spændingsfald ved genstart (USP).
- Kontinuerlig hastighedsregulering.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Bæltelængde 610 mm mulig med adapter EBSA 610 Egnet til europæiske markeder.
Bemærk:
- Universalmotor til 1-faset vekselstrøm.