• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrobandschleifer EBER 8/280 230 Volt Bandlänge: 520mmxBreite:3-20 mm

Artikel-Nr.: 4007220232781
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220232781
EAN / GTIN 4007220232781
Herstellernummer 83208280
L-Nummer L51050 1517

Beschreibung

Ausführung:

  • inkl. Bandschleifvorsatzarm

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Antrieb verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz (inkl. Bandschleifvorsatzarm). Der Elektro-Bandschleifer verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz inkl. Bandschleifvorsatzarm BSVA 9/24 x 520 und ist geeignet für Bandlängen 520 mm x Beite 3-20 mm. 4 m Netzkabel, 1 Bandarm BSVA 9/24x520, Schutzdeckel SDVH. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 800 Watt
  • Leistungsabgabe: 550 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 12 m/s
  • Bandgeschwindigkeit, bis: 32 m/s
  • Ausführung: inkl. Bandschleifvorsatzarm
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Einsetzbare Bandbreite: 3–20 mm
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520
  • Länge metrisch: 522 mm
  • Nettogewicht: 2.1 kg
  • Höhe: 118 mm

Vorteil:

  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
  • Stufenlose Drehzahlregulierung.

Hinweis:

  • Universalmotor für 1-Phasen-Wechselstrom.