Execuţie:
Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Transmisia are un accesoriu de polizare cu curea pivotantă (inclusiv brațul accesoriului de polizare cu curea). Șlefuitorul electric cu bandă are un accesoriu de șlefuire cu bandă pivotantă incl Braț de prindere pentru șlefuire cu bandă BSVA 9/24 x 520 și este potrivit pentru lungimi de curea 520 mm x lățime 3-20 mm. Cablu de alimentare de 4 m, braț cu 1 benzi BSVA 9/24x520, capac de protecţie SDVH. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 800 wați
- Putere de ieșire: 550 wați
- Viteza curelei, de la: 12 m/s.
- Viteza curelei, până la: 32 m/s.
- Versiune: Incl.
- Tensiune, de la: 230 volți
- Lățime de bandă utilizabilă: 3-20 mm
- Metrică lățime: 77 mm
- Lățime de bandă utilizabilă: 520
- Măsurare lungime: 522 mm
- Greutate netă: 2,1 kg
- Înălţime: 118 mm
Avantaj:
- Electronica digitală permite o menținere constantă a vitezei setate.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).
- Control continuu al vitezei.
Notă:
- Motor universal pentru curent alternativ cu 1 faze.