Prevedenie:
Popis:
Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Pohon je vybaven otočným brusným nástavcem pásu (upevňovací rameno brusného pásu včetně). Elektrická pásová bruska má otočná pásová bruska včetně Upevňovací rameno pro broušení pásu BSVA 9/24 x 520 a je vhodné pro délky pásu 520 mm x šířka 3-20 mm. Napájecí kabel 4 m , 1 pásové rameno BSVA 9/24x520, ochranné víko SDVH. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.
Charakteristika:
- Příkon: 800 wattů
- Výstupní výkon: 550 wattů
- Rychlost pásu, od: 12 m /s.
- Rychlost pásu, až: 32 m /s.
- Verze: včetně
- Napětí, od: 230 voltů
- Použitelná šířka pásma: 3–20 mm
- Metrika šířky: 77 mm
- Použitelná šířka pásma: 520
- Metrické délky: 522 mm
- Čistá hmotnost: 2,1 kg
- Výška: 118 mm
Výhoda:
- Digitální elektronika umožňuje konstantní držení sady Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
- Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
- Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).
- Plynulá regulace otáček.
Poznámka:
- Univerzální motor pro 1fázový střídavý proud.