Esecuzione:
- Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro
Descrizione:
Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La macchina per utensili è dotata di un portabraccio orientabile (incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro). La smerigliatrice a nastro elettrica è dotata di un portabraccio orientabile incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro BSVA 9/24 x 520 ed è ideale per nastri con 520 mm di lunghezza e 3-20 mm di larghezza. 4 m di cavo di alimentazione, 1 braccio BSVA 9/24x520, coperchio di protezione SDVH. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 800 Watt
- Potenza resa: 550 Watt
- Velocità nastro, da: 12 m/s
- Velocità nastro, fino a: 32 m/s
- Versione: Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza nastro utilizzabile: 3–20 mm
- Larghezza metrica: 77 mm
- Larghezza nastro utilizzabile: 520
- Lunghezza metrica: 522 mm
- Peso netto: 2.1 kg
- Altezza: 118 mm
Vantaggi:
- L’elettronica digitale consente di mantenere costante il numero di giri impostato.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
- Ripristino dell’avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Regolazione variabile del numero di giri.
Nota:
- Motore universale per corrente alternata monofase.