Exécution:
- Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris
Description:
Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La machine est équipée d'un adaptateur pour ponceuses à bande orientable (bras adaptateur compris). La ponceuse à bande électrique est équipée d’un bras adaptateur pour ponceuses à bande BSVA 9/24 x 520 et est idéale pour les bandes de longueur 520 mm x largeur 3-20 mm. Câble secteur de 4 m, 1 guidage de bras BSVA 9/24x520, couvercle de protection SDVH. Machine 230 V avec prise Europe.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 800 Watt
- Puissance délivrée: 550 Watt
- Vitesse de bande, à partir de: 12 m/s
- Vitesse de bande, jusqu'à: 32 m/s
- Exécution: Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur de bande utilisable: 3–20 mm
- Largeur métrique: 77 mm
- Largeur de bande utilisable: 520
- Longueur métrique: 522 mm
- Poids net: 2.1 kg
- Hauteur: 118 mm
Avantage(s):
- L'unité électronique permet de conserver la vitesse de rotation réglée.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Protection contre le redémarrage après une chute de tension (USP).
- Régulation progressive de la vitesse de rotation.
Remarque(s):
- Moteur universel pour courant alternatif monophasé.