{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 10 mm - 160 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Fejlgrænse | 0,1 mm | |
Kæbelængde L | 25 mm | |
Måleansats A | 1,1 mm | |
Måleansats B | 3 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Notskydelære |
Artikelnummer | 417900 10-160 | |
EAN/GTIN | 4045197203557 | |
Producentnummer | 417900 10-160 |