3-punkts indvendigt mikrometersæt 6 - 12 mm

Art.-nr.: 1920574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1920574
EAN/GTIN 4029713018306
Producentnummer 1920574

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,001 mm*
  • Aflæsning: 0.005 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Afstand 0,5 mm
  • Målestifter med hårdmetal fra måleområdet 12 mm
  • Skraldestop
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller

Beskrivelse:

3-punkts indvendigt mikrometersæt, til gennemgående huller. Afstand 0,5 mm, aflæsning 0,001 / 0,005 mm. Med føleratschet. Inklusive certifikat for ring og måleapparat

Egenskab:

  • IP-klasse: IP 65
  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Måleområde (mm): 6 - 12

Norm:

863-4