{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Število merilnih igel | 3 kos | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | mikrometri za notranje merjenje | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | merilni trni | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | s karbidno trdino | |
| Merilno območje min. | 6 mm | |
| Merilno območje maks. | 12 mm | |
| Standard | DIN 863-4 | |
| Poročilo o preizkusu | Da |
| Številka izdelka | 1920574 | |
| EAN/GTIN | 4029713018306 | |
| Številka proizvajalca | 1920574 | |
| L-število | L40510 102820 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |