Juego de micrómetros interiores de 3 puntos 6-12mm

Número de artículo: 1920574
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Clase de protección IP: IP65
Lectura, milímetros 0,001 mm; 0,005 mm
Número de agujas de medición 3 ud.
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Agujas de medición
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Capacidad de medición mín. 6 mm
Capacidad de medición máx. 12 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 1920574
EAN / GTIN 4029713018306
Número del fabricante 1920574
Número L L40510 102820
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm*
  • Leyendo: 0.005 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Paso 0,5 mm
  • Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
  • Parada de trinquete
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores de 3 puntos, para agujeros pasantes. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el dispositivo de medición

Característica:

  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 6 - 12

Norma:

863-4