3 pontos belső mikrométer készlet 6 - 12 mm

Cikkszám: 1920574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1920574
EAN / GTIN 4029713018306
Gyártó száma 1920574

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0 001 mm*
  • Olvasás: 0 005 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Osztás 0,5 mm
  • Keményfém végű mérőcsapok 12 mm mérési tartományból
  • Racsnis ütköző
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz

Leírás:

3 pontos belső mikrométer készlet, átmenő furatokhoz. 0,5 mm osztás, 0,001 / 0,005 mm leolvasás. Érzékelős racsnival. Beleértve a gyűrűre és a mérőeszközre vonatkozó tanúsítványt

Jellemző:

  • IP osztály: 65 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Mérési tartomány (mm): 6 - 12

Szabvány:

863-4