Set micrometru interior cu 3 puncte 6 - 12 mm

Cod articol.: 1920574
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Clasă de protecție IP IP65
Citire, milimetru 0,001 mm; 0,005 mm
Număr de ace de măsurare 3 buc.
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Domeniu de măsurare min. 6 mm
Domeniu de măsurare max. 12 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 1920574
EAN / GTIN 4029713018306
Număr producător 1920574
L-Număr L40510 102820
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0.001 mm*
  • Citire: 0.005 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pas 0,5 mm
  • Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
  • Opritor clichet
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb

Descriere:

Set de micrometru interior cu 3 puncte, pentru găuri trecute. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificatul pentru inel și dispozitivul de măsurare

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 6 - 12

Standard:

863-4