{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Grado di protezione IP | IP65 | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Numero di aste di misura | 3 pz. | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Aste di misura | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Campo di misura min. | 6 mm | |
| Campo di misura max. | 12 mm | |
| Normativa | DIN 863-4 | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 1920574 | |
| EAN / GTIN | 4029713018306 | |
| Codice del produttore | 1920574 | |
| Numero-L | L40510 102820 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |