{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | Stål 16MnCr5 | |
Til patrontype | 165 mm | |
Længde L | 67 mm | |
Bredde B | 28 mm | |
Højde H | 36 mm | |
Boringsafstand a | 14 mm | |
Boringsafstand b | 20 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313770 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929822 | |
Producentnummer | 0133100 |