Porraspäällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 165

Tuote nro.: 313770 165
Aseta hinta 3 kpl (104,65 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Raaka-aine: Teräs 16MnCr5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Teräs 16MnCr5
Istukkatyypille 165 mm
Pituus L 67 mm
Leveys B 28 mm
Korkeus H 36 mm
Reikäväli a 14 mm
Reikäväli b 20 mm
Uraleveys D 12 mm
Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Valmistajan numero 0133100
Valmistaja/vastuuhenkilö SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.
Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin