{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Materijal | Čelik 16MnCr5 | |
za tip glave | 165 mm | |
duljina D (L) | 67 mm | |
Širina B | 28 mm | |
Visina H | 36 mm | |
Razmak između provrta a | 14 mm | |
Razmak između provrta b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313770 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929822 | |
Broj proizvođača | 0133100 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |