Lépcsős felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 165

Cikkszám: 313770 165
Ár beállítása 3 Darab (91,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Acél 16MnCr5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Acél 16MnCr5
Tokmány típus 165 mm
Hossz L 67 mm
Szélesség B 28 mm
Magasság H 36 mm
Furattávolság a 14 mm
Furattávolság b 20 mm
Horonyszélesség D 12 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Gyártó száma 0133100
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.
Edzett.

Felhasználás:

Külső és belső befogáshoz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz