{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Medžiaga | Plienas 16MnCr5 | |
tinka griebtuvams | 165 mm | |
Ilgis I | 67 mm | |
Plotis B | 28 mm | |
Aukštis H | 36 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 14 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313770 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929822 | |
Gamintojo numeris | 0133100 | |
Gamintojas | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com |