Trinpåsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 165

Art.-nr.: 313770 165
Sæt pris 3 styk (DKK 664,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materiale: Stål 16MnCr5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stål 16MnCr5
Til patrontype 165 mm
Længde L 67 mm
Bredde B 28 mm
Højde H 36 mm
Boringsafstand a 14 mm
Boringsafstand b 20 mm
Notbredde D 12 mm
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313770 165
EAN/GTIN 2050001929822
Producentnummer 0133100
Producent SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.
Hærdet.

Anvendelse:

Til udvendig og indvendig spænding.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven