Conjunto de mordentes superiores escalonados 3 peças, para tipo de mandril: 165

N.º do artigo: 313770 165
Definir preço 3 Peça (90,04 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: Aço 16MnCr5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Aço 16MnCr5
para tipo de mandril 165 mm
Comprimento L 67 mm
Largura B 28 mm
Altura H 36 mm
Distância entre furos a 14 mm
Distância entre furos b 20 mm
Largura da ranhura D 12 mm
adequado para o código de cor Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico

Identificação e classificação

Número do artigo 313770 165
EAN/GTIN 2050001929822
Número do fabricante 0133100
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Ranhuras finamente fresadas e dentado retificado com precisão, brunidos.
Temperado.

Vantagem:

Para tensão externa e interna.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505313605.

Nota:

  • Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).
  • Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.

Os mordentes superiores e escalonados, adquiridos posteriormente, devem ser retificados no mandril quanto à excentricidade radial e axial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a