Beskrivelse:
Universaltang til sikker fastspænding og fastgørelse af indvendige og udvendige fastholdelsesringe ( DIN 471/472) fra 305 - 1000mm diameter
Tang med grundlegeme + spids Ø 6mm og + spids Ø 9mm
Bearbejdningsværktøj til spidsskifte og montering af håndtag: offset skruetrækker nr. 42 2,5mm, 4mm
Reserveskruer: 1stk. M3x6mm, 1stk. M6x12mm
Skiftelratchet nr. 3093 Z til betjening af tangen
Skruetrækkerindsats 3/8″ nr. IN 30-8 til hurtig justering med akku-skruetrækker
Plastikboks E-1000P (til små dele)
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 367 mm
- Samlet højde [mm]: 72 mm
- Samlet længde [mm]: 120 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen