• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz im Koffer

Artikel-Nr.: 3084477
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3084477
EAN / GTIN 4010886952177
Herstellernummer 3084477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalzange zum gefahrlosen Spannen und Fixieren von Innen- und Außensicherungsringen ( DIN 471/472) von 305 – 1000mm Durchmesser
  • Zange mit Grundkörper + Spitze Ø 6mm und + Spitze Ø 9mm
  • Betätigungswerkzeuge für Spitzenwechsel und Griffmontage: Winkelschraubendreher No. 42 2,5mm, 4mm
  • Ersatzschrauben: 1STK. M3x6mm, 1STK M6x12mm
  • Umschaltknarre No.3093 Z zur Betätigung der Zange
  • Schraubendreher- Einsatz 3/8“ No IN 30-8 zur Schnellverstellung mittels Akkuschrauber
  • Kunststoffdose E-1000P (für Kleinteile)

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein