Borgringtangenset in i-Boxx

Artikelnummer: 3084477
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3084477
EAN/GTIN 4010886952177
Nummer fabrikant 3084477

Omschrijving

Omschrijving:

Universele tang voor het veilig vastklemmen en bevestigen van binnen- en buitenspannende borgringen (DIN 471/472) van 305 - 1000mm diameter
tang met punt Ø 6mm en punt Ø 9mm
gereedschap voor het verwisselen van de punten en het monteren van de handgrepen
Omschakelbare ratel nr. 3093 Z voor de bediening van de tang
Dopsleutelschroevendraaier 3/8″ nr. IN 30 8 voor snelle verstelling met accuschroefmachine
Kunststof box E-1000P (voor kleine onderdelen)
GEDORE i-BOXX® met schuimstof inzet

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen