Jeu de pinces à anneaux multiples avec i.i-Boxx

Réf.: 3084477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3084477
EAN / GTIN 4010886952177
Réf. fabricant 3084477

Description

Description:

Pince universelle pour un serrage et une fixation sûrs des anneaux de retenue internes et externes (DIN 471/472) de 305 à 1000 mm de diamètre
pince avec pointe de corps Ø 6mm et pointe Ø 9mm
Outils d'exploitation pour le changement d'embout et le montage des poignées
Cliquet réversible n° 3093 Z pour le fonctionnement de la pince
Tournevis à embout femelle 3/8″ No. IN 30 8 pour un réglage rapide avec un tournevis sans fil
Boîte en plastique E-1000P (pour les petites pièces)
GEDORE i-BOXX® avec insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non