Set di pinze Sich.ring incl.wkz. i.i-Boxx

Codice art.: 3084477
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3084477
EAN / GTIN 4010886952177
Codice del produttore 3084477

Descrizione

Descrizione:

Pinza universale per serrare e fissare agevolmente anelli di sicurezza interni ed esterni (DIN 471/472) da 305 a 1000 mm di diametro
Pinza con corpo principale + punta Ø 6 mm e + punta Ø 9 mm
Utensili di azionamento per cambio punta e montaggio impugnatura
Cricchetto reversibile N. 3093 Z per l'azionamento della pinza
Bussola giravite 3/8″ N. IN 30 8 per regolazione rapida con avvitatore a batteria
Scatola di plastica E-1000P (per minuteria)
GEDORE i-BOXX® con inserto in espanso

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Altezza totale [mm]: 72 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no