Sada kleští na pojistné kroužky včetně i.i-BOXXu

Č. pol.: 3084477
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3084477
EAN/GTIN 4010886952177
Číslo výrobcu 3084477

Popis

Popis:

Univerzální kleště pro bezpečné upnutí a upevnění vnitřních a vnějších pojistných kroužků ( DIN 471/472) od průměru 305 - 1000 mm
Kleště se základním tělem + hrot Ø 6 mm a + hrot Ø 9 mm
Operační nástroje pro výměnu hrotu a montáž rukojeti: ofsetový Nástrčný klíč č. 42 2,5 mm, 4 mm
Náhradní šrouby: 1ks. M3x6mm, 1ks M6x12mm
Přepínací ráčna č. 3093 Z pro ovládání kleští
Šroubovací vložka 3/8″ č. IN 30-8 pro rychlé nastavení pomocí akumulátorového Nástrčný klíču
Plastový box E-1000P (na drobné díly).

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez