Udførelse:
Robust testnøgle med udskiftelig skralde og kompakt display- og betjeningsenhed. Takket være et optisk og akustisk signal indikeres opnåelsen af det nominelle moment klart og tydeligt. Til højre- og venstrespænding.
Hukommelse: 999 måleværdipar.
Strømforsyning: NiMH-batterier, driftsvarighed 20 timer, opladningstid 3,5 timer.
Anvendelse:
Til hurtig kontrol af skrueforbindelser.
Skrueforbindelsen drejes videre med en defineret vinkel. Ud fra det påkrævede moment (TW) udregnes og vises skrueforbindelsens oprindelige tilspændingsmoment (TA svarer til TB) automatisk.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
Inklusive opladningsenhed, betjeningsvejledning på tysk og engelsk.
Specialtilbehør:
Datakabel nr.
655265 (fra RS232C til USB).
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.