Provedení:
Robustní kontrolní klíč s vyměnitelnou ráčnou a kompaktní zobrazovací/obslužnou jednotkou. Optický a akustický signál oznamuje viditelně a slyšitelně dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravý i levý chod.
Paměť: 999 párů naměřených hodnot.
Napájení: NiMH akumulátory, provozní doba 20 hodin, doba nabíjení 3,5 hodiny.
Použití:
Pro rychlou kontrolu šroubových spojů. Šroubový spoj se pootočí o definovaný úhel. Z utahovacího momentu (TW), který je k tomu třeba, se automaticky vypočítá a zobrazí původní utahovací moment (TA odpovídá TB) šroubového spoje.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
Včetně nabíječky, návodu k obsluze v němčině a angličtině.
Zvláštní příslušenství:
Datový kabel č.
655265 (z RS232C na USB).
Poznámka:
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.