Uitvoering:
Robuuste testsleutel met verwisselbare ratel en compacte weergave- en bedieningsunit. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal zichtbaar en hoorbaar aangegeven. Voor rechtsom en linksom aanhalen.
Geheugen: 999 meetwaardeparen.
Stroomvoorziening: NiMH-accu’s, bedrijfsduur 20 uur, laadtijd 3,5 uur.
Toepassing:
Voor het snel controleren van schroefverbindingen.
De schroefverbinding wordt met een gedefinieerde hoek verder gedraaid. Uit het daarvoor benodigde draaimoment (TW) wordt automatisch het oorspronkelijke draaimoment (TA komt overeen met TB) van de schroefverbinding berekend en weergegeven.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment
Levering:
Inclusief lader, handleiding in het Duits en Engels.
Accessoires:
Datakabel nr.
655265 (van RS232C naar USB).
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.