• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de comprobación dinamométrica electrónica

Número de artículo: 655360
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave de comprobación robusta con carraca intercambiable y unidad indicadora y de mando compacta. Al alcanzar el par nominal, se indica mediante una señal óptica y acústica. Para giro a derecha y a izquierda.
Memoria: 999 pares de valores de medición.
Alimentación eléctrica: Baterías de NiMH, duración de funcionamiento 20 h, tiempo de carga 3,5 h.

Aplicación:

Para comprobación rápida de uniones atornilladas.
La unión atornillada sigue girando según un ángulo predefinido. A partir del par necesario (TW) se calcula e indica automáticamente el par de apriete original (TA corresponde a TB) de la unión atornillada.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye cargador, manual de instrucciones en alemán e inglés.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 655265 (de RS232C a USB).

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
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
    Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra