Kivitel:
Robusztus ellenőrző kulcs cserélhető racsnival és kompakt kijelző- és kezelőegységgel. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel láthatóan és hallhatóan jelzi. Jobbos és balos meghúzáshoz.
Memória: 999 mért érték pár.
Áramellátás: NiMH akkuk, üzemidő 20 óra, töltési idő 3,5 óra.
Felhasználás:
Csavarkötések gyors ellenőrzésére.
A csavarkötést egy meghatározott szöggel kell túlhúzni. Az ehhez szükséges nyomatékból (TW) automatikusan kiszámítja és megjeleníti a csavarkötés eredeti (TA egyenlő TB) meghúzási nyomatékát.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
Töltőkészülék, német és angol nyelvű kezelési útmutató.
Opcionális tartozék:
Adatkábel
655265 sz (RS232C-ről USB-re).
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.