Modelis:
Tvirtas kontrolinis raktas su keičiama terkšle ir kompaktišku rodymo ir valdymo moduliu. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia optinis ir akustinis signalas. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.
Kaupiklis: 999 matavimo verčių porų.
Maitinimo šaltinis: NiMH akumuliatoriai, veikimo trukmė 20 h, įkrovimo trukmė 3,5h.
Paskirtis:
Greitam varžtinių jungčių patikrinimui. Varžtas toliau veržiamas nustatytu kampu. Iš tam reikalingo sukimo momento (TW) automatiškai apskaičiuojamas pradinis varžto priveržimo momentas (TA atitinka TB) ir parodomas.
Standartas:
Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas
Tiekiama:
Su įkrovikliu, instrukcija vokiškai ir angliškai.
Priedai pasirinktinai:
Duomenų perdavimo kabelis Nr.
655265 (nuo RS232C iki USB).
Pastaba:
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.