Izvedba:
Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.
Memorija: 999 parova mjernih vrijednosti.
Napajanje: Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h.
Upotreba:
Za brzo ispitivanje vijčanih spojeva.
Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban (TW) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment (TA odgovara TB) vijčanog spoja.
Standard:
Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel br.
655265 (od RS232C na USB).
Napomena:
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.