Izvedba:
Robusten momentni ključ za preverjanje s preklopno ragljo in kompaktno enoto za prikaz in upravljanje. Doseganje v naprej določene vrednosti zateznega momenta naprava signalizira optično in akustično. Za zatezanje v desno in levo.
Pomnilnik: 999 parov izmerjenih vrednosti.
Napajanje: NiMH akumulatorji, čas obratovanja je 20 ur, čas polnjenja akumulatorja je 3,5 ure.
Uporaba:
Za hitro preverjanje vijačnih zvez.
Izvede se naknadno zatezanje vijačne zveze za določen kot. Iz potrebnega vrtilnega momenta (TW) se samodejno izračuna in prikaže zatezni moment (TA ustreza TB) vijačne zveze.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Obseg dobave:
Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in navodili za upravljanje v nemškem in angleškem jeziku.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel art.
655265 (z RS232C na USB).
Opomba:
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.